ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81740595 品番 YPB-RS1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源
最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用
充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能
電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1
安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護
動作保護:-20℃〜40℃ / 充電温度:0℃〜40℃

出力(W)
USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)
AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大1200W) / 純正弦波
DC出力:12V / 10A (DC5521,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W)
USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A)
無線充電出力:最大15W
用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災 仕様3way充電方式(W):AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1000、カーソケットアダプター:XT60 12-75V対応 最大充電400、ソーラーケーブル:XT60 最大充電400 質量(kg)16 定格出力(W)1200 バッテリー容量(Ah)42.67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.8×25×28.5 バッテリー容量(Wh)1024
取扱説明書:(13.73MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする