ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81740647 品番YRSB-M100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リュックに取り付けるだけでカンタン発電。スマホやパソコンなどの急な充電にも対応可能
複数枚つなげて充電効率アップ。コンパクトで場所を取らないサイズ
パネル数2枚2セット連結可能※ケーブル付属。カラビナ付属
防塵防水 IP67(本体のみ。接続端子部は非防水)

用途持ち歩けるソーラーパネル。アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 非常用電源 太陽光パネル 太陽光発電 折りたたみ コンパクト 軽量 薄型 停電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル 質量(g)400 電力(W)最大動作:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.7×40×1 / 23.7×20×2(折り畳み時) 開放電圧(V)8.4 出力端子USB-A 端子×1: 5V 2A、DC5521 端子×1: 7V 1.4A (パネル並列用) 短絡電流(A)1.6 最大動作電圧(V)7 最大出力電流(A)1.4
取扱説明書:(13.34MB)

商品説明動画

エレイン ポータブルソーラーパネル YRSB-M75 / YRSB-M100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする