曜日別特売
NL-28+NC-75+ST-80+ST-80-100 普通騒音計+音響校正器+延長棒付三脚 リオン 81740718

NL-28+NC-75+ST-80+ST-80-100 普通騒音計+音響校正器+延長棒付三脚 リオン 81740718
NL-28+NC-75+ST-80+ST-80-100 普通騒音計+音響校正器+延長棒付三脚 リオン 81740718
NL-28+NC-75+ST-80+ST-80-100 普通騒音計+音響校正器+延長棒付三脚 リオン 81740718
NL-28+NC-75+ST-80+ST-80-100 普通騒音計+音響校正器+延長棒付三脚 リオン 81740718
NL-28+NC-75+ST-80+ST-80-100 普通騒音計+音響校正器+延長棒付三脚 リオン 81740718
NL-28+NC-75+ST-80+ST-80-100 普通騒音計+音響校正器+延長棒付三脚 リオン 81740718
NL-28+NC-75+ST-80+ST-80-100 普通騒音計+音響校正器+延長棒付三脚 リオン 81740718

普通騒音計+音響校正器+延長棒付三脚NL-28+NC-75+ST-80+ST-80-100

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃45日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81740718
品番
NL-28+NC-75+ST-80+ST-80-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載
片手で楽々ボタン操作
音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。
USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能
107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能
音響校正器NC-75:JIS C 1515 クラス1、IEC 60942 class1 適合の音響校正器です。NC-75は、JCSS校正にも対応をしており、国際的に受け入れ可能なJCSS校正証明書が標準付属しています。

付属品
【普通騒音計(NL-28)】 ウインドスクリーン WS-14 、ウインドスクリーン脱落防止ゴム 、ストラップ 、USB保護カバー(USBC-3C) 、単3形アルカリ乾電池 ×2、小型三脚(ST-80)、三脚用延長棒(ST-80-100) 【音響校正器(NC-75)】 ソフトケース、1/2インチマイクロホン用アダプタ、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ、JCSS校正証明書
周波数(Hz)
音響校正器/公称周波数:1000
適合規格
計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS
測定周波数範囲(Hz)
20~8k
マイクロホン
[型式/感度レベル(代表値))]UC-52/ -33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)
測定機能
選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能)
校正
音響校正器により基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
測定レベル範囲(dB)
A特性/30 ~137 、C特性/36 ~137 、C特性ピークサウンドレベル/65 ~140
周波数重み付け特性
A 特性、C 特性
音圧レベル(dB)
音響校正器/公称音圧レベル:94、音響校正器:(許容差)±0.20以内
型式承認番号
第TS241 号
時間重み付け特性
F(速い)、S(遅い)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする