- 付属品
- 【普通騒音計(NL-28)】 ウインドスクリーン WS-14 、ウインドスクリーン脱落防止ゴム 、ストラップ 、USB保護カバー(USBC-3C) 、単3形アルカリ乾電池 ×2、小型三脚(ST-80) 【音響校正器(NC-75)】 ソフトケース、1/2インチマイクロホン用アダプタ、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ、JCSS校正証明書
- 周波数(Hz)
- 音響校正器/公称周波数:1000
- 適合規格
- 計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS
- 測定周波数範囲(Hz)
- 20~8k
- マイクロホン
- [型式/感度レベル(代表値))]UC-52/ -33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)
- 測定機能
- 選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能)
- 校正
- 音響校正器により基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
- 測定レベル範囲(dB)
- A特性/30 ~137 、C特性/36 ~137 、C特性ピークサウンドレベル/65 ~140
- 周波数重み付け特性
- A 特性、C 特性
- 音圧レベル(dB)
- 音響校正器/公称音圧レベル:94、音響校正器:(許容差)±0.20以内
- 型式承認番号
- 第TS241 号
- 時間重み付け特性
- F(速い)、S(遅い)