- 付属品
- ウインドスクリーン WS-14 、ウインドスクリーン脱落防止ゴム 、ストラップ 、USB保護カバー(USBC-3C) 、単3形アルカリ乾電池 ×2、小型三脚(5SLIK)
- 仕様
- 【ストア】手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録。ストアデータはリコール画面にて確認することが可能。(記録データ数 内部メモリ/最大200組、測定時間/1分、5分、10分、1時間)、【演算値】時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間重み付きサウンドレベルの最大値、ピークサウンドレベル、【演算周期】Lp、Lmax、Lpeak/20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)、Leq、LE/1 s、【瞬時値】時間重み付きサウンドレベル
- 型式
- マイクロホン:UC-52
- 電源
- 単3形乾電池×2本
- 適合規格
- 計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS
- 表示
- 1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ解像度/128×128、数値更新周期/1s、バーグラフ更新周期/100 ms
- 測定周波数範囲(Hz)
- 20~8k
- マイクロホン
- [感度レベル(代表値)]-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)
- 測定機能
- 選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能)
- 校正
- 音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する(校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能)
- 測定レベル範囲(dB)
- A特性/30 ~137 、C特性/36 ~137 、C特性ピークサウンドレベル/65 ~140
- 使用温湿度範囲
- 温度/ー10 ℃~50 ℃、湿度/10 % ~90 % RH(ただし結露のないこと)
- 周波数重み付け特性
- A 特性、C 特性
- 動作時間
- [23℃、測定状態]アルカリ乾電池/約9時間、ニッケル水素充電池/約9時間(※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類、品番などにより動作時間は変わります)
- 型式承認番号
- 第TS241 号
- 自己雑音レベル(dB)
- A特性/24 以下(代表値22 )、C特性/30 以下(代表値28 )
- 時間重み付け特性
- F(速い)、S(遅い)