宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の エアシャワー
シンガー エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
タイプ
穴なし
注文コード
81740787
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
1枚ごとに通しNO.付きです。
異物の確認がしやすいホワイト色。
一般的なエアシャワーサイズに対応。
内部の壁面に貼り付け、異物の再付着を軽減します。
30枚積層×10シート入り。
用途
舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着する粘着シート
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
フィルム:0.04
色
ホワイト
タイプ
穴なし
RoHS指令(10物質対応)
対応