メイキコウ
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1個
機長(mm)
1000
ピッチ(mm)
100
注文コード
81745590
品番
FMF60R-TS-W150-P100-L1000
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥26,752
販売価格(税別)
¥
24,320
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
特長:ローラ径がΦ60.5と中荷重中最も大きく、搬送しやすい機種。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
種類
ストレート
ピッチ(mm)
100
機長(mm)
1000
ローラ幅W(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません