曜日別特売
FLB38J-QS-W100-P150-L1500 ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS メイキコウ 81747945

ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個機長(mm)1500ピッチ(mm)150ローラ幅W(mm)100注文コード81747945品番FLB38J-QS-W100-P150-L1500
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥38,874
販売価格(税別)
35,340

特長:ローラ径がΦ38のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。FLB38Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6901ZZ)を採用。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L種類ストレートピッチ(mm)150機長(mm)1500材質(ローラー部)スチールローラ幅W(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする