レバーコック LC-35 G1/4 台紙付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81759085
品番
452019460
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

レバーを握って放して簡単開閉!

長さ(mm)
158
質量(g)
160
最高圧力(MPa)
3.5
取付ねじ
G1/4
適合ホース径(Φmm)
8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする