曜日別特売
- ゼータタイガージャンボ 住友化学 81760905

ゼータタイガージャンボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(30g)
注文コード
81760905
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高葉齢のノビエ(3葉期)を始めSU抵抗性雑草にも優れた効果。多年生難防除雑草クログワイに高い効果。WCS用イネにも使用可能です。

用途
水稲用初・中期一発処理除草剤。
成分
プロピリスルフロン/ブロモブチド/ペントキサゾン
内容量(g)
30x10
有効成分
プロピリスルフロン:3.0%、ブロモブチド:30.0%、ペントキサゾン:6.67%
毒性
普通物
性状
類白色細粒 水溶性パック入り 1パック 30g
農林水産省登録第(号)
第23749
関連資料:(2.77MB)
注意
※必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
※ 主要雑草に対する散布適期幅
※ ホタルイ 3葉期まで
※ ウリカワ 3葉期まで(直播水稲は2葉期まで)
※ ヘラオモダカ 3葉期まで
※ ミズガヤツリ 4葉期まで(直播水稲は3葉期まで)
※ ヒルムシロ 発生期まで
※ セリ 再生前から再生始期まで
※ エゾノサヤヌカグサ 発生始期まで
※ オモダカ 発生始期まで
※ クログワイ 発生始期まで
※ コウキヤガラ 発生始期まで
※ シズイ 草丈3cmまで
※ アオミドロ・藻類による表層はく離 発生前まで
※ 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失しないように使用する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するように注意する。藻類または表層はく離の発生しやすい水田では、有効な剤との組み合わせで使用する。苗の植え付けが均一になるように整地、代かきはていねいに行い、ワラくずなどの浮遊物はできるだけ取り除く。また、未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行う。処理に当たっては、水の出入りを止めて5~6cmの湛水状態に保つ。処理後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないようにし、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。自然減水により田面の一部が露出するようになったら、水尻を止めて通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じる。本剤は小包装(パック)のまま、10アール当り 10個の割合で水田に均等に投げ入れる。藻や浮き草が多発している水田では拡散が不十分となり、部分的な薬害や効果不足の可能性があるので使用をさける。パックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがないように注意する。稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので使用しない。
※ 以下のような条件では薬害が発生するおそれがあるので使用をさける。
※ 砂質土壌の水田および漏水の大きな水田(減水深が2cm/日以上)。
※ 軟弱な苗を移植した水田。
※ 極端な浅植えの水田。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする