曜日別特売
- メガゼータ1キロ粒剤 住友化学 81760957

メガゼータ1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(10kg)
注文コード
81760957
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

多年性雑草、SU抵抗性雑草に有効です。使用者のニーズに合わせてご使用いただけます。WCS用イネにも使用可能です。

用途
水稲用初・中期一発処理除草剤。
成分
ピラクロニル/プロピリスルフロン
有効成分
ピラクロニル、プロピリスルフロン
毒性
普通物
内容量(kg)
10
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第22842
関連資料:(1.67MB)
注意
※本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失しないように使用する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するように注意する。散布の際は、水の出入りを止めて湛水状態(水深3~5cm)で、まきむらが生じないように均一に散布する。また、極端な浅水や深水での使用はさける。散布後3~4日間はそのまま湛水を保ち、田面を露出させないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。また、入水は静かにおこなう。浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいにおこなう。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいにおこなう。本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は、次の注意を守る。
※散布は散布機種の散布基準に従って実施する。
※専用の粒剤散布装置によって湛水散布する。
※事前に薬剤の物理性に合わせて粒剤散布装置のメタリング開度を調整する。
※散布薬剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラの回転数を調整し、ほ場の端から5m離れた位置からほ場内に散布する。
※水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意する。直播水稲で使用する場合、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意する。以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用をさける。
※砂質土壌の水田及び漏水の大きな水田(減水深が2cm/日以上)。
※軟弱な苗を移植した水田。
※極端な浅植えの水田。著しい多雨条件では除草効果が低下する場合があるので使用はさしひかえる。散布田の田面水を他の作物に灌水しない。本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合には十分に注意する。いぐさ栽培予定水田では使用しない。本剤は、移植前に生育したミズガヤツリには効果が劣るので、物理的防除方法などを用いて移植前に防除してから使用する。前処理剤との体系で使用する場合には、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失しないように適期に散布する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする