9784759818338 実験を安全に行うために 第8版 化学同人 81773776

実験を安全に行うために 第8版

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
81773776
品番
9784759818338
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)書籍
900

初心者必携の定番書として高く評価されている実験中の事故防止,応急処置などの手引き書.教育・実験現場のニーズに合うよう改訂.

判型
A5
ページ数
154
ジャンル
専門書
著者名
化学同人
初版年月
2017年2月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする