11008299366 加圧式お掃除スプレー 明石通商 81776296

加圧式お掃除スプレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81776296
品番
11008299366
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

レバーロックで連続噴射!加圧式お掃除スプレー(大容量2L)

容量(L)
2
寸法(cm)
約幅19×奥行15×高さ34
素材
タンク:PE、ヘッド:PP
注意
※液体洗剤は必ず水溶性で、発砲性のある(泡立ちが良い)ものをご使用下さい。
※発泡性の無い液体溶剤は泡にして噴射できませんのでご注意下さい。
※粘度の高い液体は詰まりの原因となります。
※液体を2L以上入れないで下さい。
※使用後は安全弁から空気を抜き、圧力を完全に放出したうえで保管して下さい。
※周囲の安全を確認し、ご使用ください。
※人や動物に向けて使用しないで下さい。
※蓄圧した状態で放置すると破裂の恐れがあります。
※液体を入れたまま放置しないで下さい。
※破損・変形した際はご使用できません。
※乳幼児の手の届かないところで使用・保管して下さい。
※直射日光・高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※火気や熱源のそばに置かないで下さい。
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※廃棄の際は各自治体の区分に従って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする