14504 B-boxチューブ27X13/8 ミリオン(共和) 81776637

 

14504 B-boxチューブ27X13/8 ミリオン(共和) 81776637
14504 B-boxチューブ27X13/8 ミリオン(共和) 81776637
14504 B-boxチューブ27X13/8 ミリオン(共和) 81776637
14504 B-boxチューブ27X13/8 ミリオン(共和) 81776637

B-boxチューブ27X13/8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
81776637
品番
14504
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

自転車用スタンダードチューブ。

用途
お徳用自転車用スタンダードチューブ(20個セット)
形状
バルブ:英式
色
ブラック
サイズ
27×1 3/8(1 1/2兼用)、27型
入数(本)
20
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする