曜日別特売
OSM834-N7【ワケあり】 枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 81777109

OSM834-N7【ワケあり】 枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 81777109
OSM834-N7【ワケあり】 枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 81777109
OSM834-N7【ワケあり】 枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 81777109

枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1セット
ホワイト柄
セット内容
枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ
付属品
(同梱パイプハンガー)無し
注文コード
81777109
品番
OSM834-N7【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
(同梱パイプハンガー)無し
セット内容
枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ
幅(mm)
1950(6尺タイプ)
ホワイト柄
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
奥行(mm)
445
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:(2.56MB)
注意
※間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊金具や束(現場調達、または別売品の束をお求めください)を取り付け、補強を行ってください。〈br〉※割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めしてください。〈br〉※履き物・衣類・寝具等生活用品を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上ご使用ください。〈br〉※画像は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする