- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m
- 質量(g)
- 115
- 外形寸法(mm)
- 105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H)
- 電圧(V)
- 入力電源:4.5 ~ 5.5
- 保護構造
- IP42 相当
- 出力
- 画像:Windows Bitmap、JPEG
- 方式
- 読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps )
- 機能
- 読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション
- 光源
- 読み取り:電球色LED
- 照度(Lx)
- 周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下
- 動作温湿度範囲
- -5~50 / 5~90%RH(非結露、非氷結)
- 保存温湿度範囲
- -30~60/5~90%RH(非結露、非氷結)
- ケーブル
- 2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み )
- LED
- エイミング:シングルライン緑色LED
- コネクタ
- USB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メス
- インターフェイス
- USB-HID/USB-COM/RS-232C
- 対応コード
- 1次元コード、2次元コード
- 商品タイプ
- 有線
- 読取方式
- CMOS エリアセンサ
- 最小分解能
- 1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm