曜日別特売
LR6-402LJBW-RYGB【ワケあり】 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE) 81778335

積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
LED色
赤黄緑青
注文コード
81778335
品番
LR6-402LJBW-RYGB【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
積層信号灯
材質
PC
型式
LR
質量(kg)
0.8
取付方式
ポール取付+Lアングル
段数
4
消費電力(W)
6.5
適合規格
EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
定格電圧(V)
DC24
動作種別
点灯、点滅有、ブザー有
配線接続方法
キャブタイヤコード
外径(Φmm)
60
寸法(Φmm)
60
定格消費電力(W)
[標準]LEDユニット各色:1.5、ブザーユニット:1.5、[最大]LEDユニット各色:1.8、ブザーユニット:1.8
対応
NPN/PNP
保護等級
IP54
光源
LED
取付場所
屋内
LED色
赤黄緑青
グローブ種別
カラーグローブ
使用周囲温度(℃)
-20~50
電流(mA)
信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250
ブザー音
No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可
使用周囲湿度
90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30~60
音圧レベル(dB)
Typ.88dB、減音時、約-10dB、DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m
取付方向
正方向
色(本体)
オフホワイト
点滅数(回/分)
60±2
ボディーカラー
オフホワイト
音圧感度(dB)
88
待機電力(W)
LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.2、ボディユニット:0.2
突入電流
[電源線]周囲温度25℃時:25A/2ms以下(コールドスタート時)/周囲温度50℃時:50A/2ms以下(コールドスタート時)、[信号線]なし
色(グローブ)
カラー
音量調節
可(2段階)
使用周囲湿度(%RH)
90以下、結露なきこと
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする