- FW2 深ボール用トレーにもなるフタ  18cm TKG 81779979

FW2 深ボール用トレーにもなるフタ 18cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81779979
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

単品でトレーとして使用できます。

用途
専用深ボールのスタッキング蓋として使用できます。
TGK品番
1-0003-0502
材質
ステンレス鋼
板厚(mm)
0.6
外径×深さ(Φmm×mm)
195×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする