曜日別特売
CG1002-8H JBポリカーボネイトスモーク演出用カバー TKG 81780137

JBポリカーボネイトスモーク演出用カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は直径×高さ・TGK品番が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
直径×高さ(mm)
40×126×114
TGK品番
1-0693-0104
注文コード
81780137
品番
CG1002-8H
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

様々なシーンに華やかさを演出!

用途
スモーク用の注入口があるので、煙が漏れにくいです。
TGK品番
1-0693-0104
直径×高さ(mm)
40×126×114
材質
【本体】ポリカーボネイト【注入口】シリコンゴム
穴径(Φmm)
注入口:約1.0
注意
※耐久性、透明度の高いポリカーボネイト製で落としても割れにくく、華やかさを引き立てます
※洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする