TKG
JBポリカーボネイトスモーク演出用カバー
様々なシーンに華やかさを演出!
用途
スモーク用の注入口があるので、煙が漏れにくいです。
材質
【本体】ポリカーボネイト【注入口】シリコンゴム
穴径(Φmm)
注入口:約1.0
内容量
1枚
注意
※耐久性、透明度の高いポリカーボネイト製で落としても割れにくく、華やかさを引き立てます
※洗浄機対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81780137
CG1002-8H
1-0693-0104
40×126×114
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
81780207
CG1007ー4H
1-0693-0101
506×470×449
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
81780277
CG1002-6H
1-0693-0103
40×186×114
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
81780995
CG1002-11H
1-0693-0106
280×208
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
81782140
CG100ー150H
1-0693-0102
506×470×449
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
81782298
CG1002-10H
1-0693-0105
260×189
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください