曜日別特売
- 18-8 平渕ボール  27cm TKG 81780189

18-8 平渕ボール 27cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81780189
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

渕がフラットで衛生的

用途
渕が巻かれていないので汚れがたまらず衛生的です。
TGK品番
1-0254-1005
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
3700
外径×深さ(Φmm×mm)
305×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする