- 18-8 平渕ボール  30cm TKG 81780801

18-8 平渕ボール 30cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81780801
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

渕がフラットで衛生的

用途
渕が巻かれていないので汚れがたまらず衛生的です。
TGK品番
1-0254-1006
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
5400
外径×深さ(Φmm×mm)
345×125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする