- リビー クラシックコンテナー   No1002   1.0L TKG 81780977

リビー クラシックコンテナー No1002 1.0L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81780977
品番
-
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

クラシックなガラスの容器

TGK品番
1-0250-1403
容量(L)
1
口径(Φmm)
80
直径×高さ(mm)
99×156

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする