曜日別特売

2WAYオイルボトル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード81781020品番-
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598

調理中でも片手で簡単に開閉できます。

TGK品番1-1974-0401材質【本体】ソーダガラス、【蓋】ポリプロピレン(耐熱80℃)ポリエチレン(耐熱70℃)ステンレス容量(mL)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×96×187
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする