曜日別特売

こしょうミル

こしょうミル - 川崎合成樹脂こしょうミル - 川崎合成樹脂こしょうミル - 川崎合成樹脂こしょうミル - 川崎合成樹脂
用途
粒胡椒や岩塩を挽く際に
材質
フタ:ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン/ポリアセタール/ステンレス 容器:ガラス 刃部:セラミック磁器
寸法(mm)
(約)Φ44×H120(フタ含む)
色
ダークグレー/クリア
容量(mL)
(約)70
質量(g)
(約)120(フタ含む)
耐熱温度(℃)
100
サイズ(mm)
挽ける:(粒胡椒)Φ5.5以下 (岩塩)不定形2~4前後
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78202069MI-025
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする