曜日別特売

プッシュミル

プッシュミル - 川崎合成樹脂プッシュミル - 川崎合成樹脂プッシュミル - 川崎合成樹脂プッシュミル - 川崎合成樹脂
用途
粒胡椒や岩塩を挽く際に
材質
本体:ABS樹脂/AS樹脂/ステンレス/鉄 刃部:セラミック磁器
寸法(mm)
(約)Φ32.5×H134.5
容量(mL)
容器:(約)19
質量(g)
(約)77
耐熱温度(℃)
(ABS樹脂)80 (AS樹脂)70
サイズ(mm)
挽ける:(粒胡椒)Φ5.5以下 (岩塩)不定形2~3以下
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MI-045 7820206078202060MI-045ブラック/クリア
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
MI-044 7820207878202078MI-044ホワイト/クリア
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする