エコー金属
2WAYオイルボトル
調理中でも片手で簡単に開閉できます。
TGK品番
1-1974-0401
材質
【本体】ソーダガラス、【蓋】ポリプロピレン(耐熱80℃)ポリエチレン(耐熱70℃)ステンレス
容量(mL)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×96×187
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81781020
-
¥
780
¥
598
¥
658
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください