曜日別特売
- アルマイト クリーンボール  24cm オオイ金属 81781598

アルマイト クリーンボール 24cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81781598
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

フチを巻かないことで汚れや異物が入り込まず、洗いやすく衛生的です。

TGK品番
1-0256-0902
材質
アルミニウム
容量(L)
2.9
外径×深さ(Φmm×mm)
256×98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする