- 18-8 平渕ボール  15cm TKG 81781765

18-8 平渕ボール 15cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81781765
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

渕がフラットで衛生的

用途
渕が巻かれていないので汚れがたまらず衛生的です。
TGK品番
1-0254-1001
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
800
外径×深さ(Φmm×mm)
175×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする