TKG
JBポリカーボネイトスモーク演出用カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径×高さ・TGK品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
直径×高さ(mm)
260×189
TGK品番
1-0693-0105
注文コード
81782298
品番
CG1002-10H
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
様々なシーンに華やかさを演出!
用途
スモーク用の注入口があるので、煙が漏れにくいです。
TGK品番
1-0693-0105
直径×高さ(mm)
260×189
材質
【本体】ポリカーボネイト【注入口】シリコンゴム
穴径(Φmm)
注入口:約1.0
注意
※耐久性、透明度の高いポリカーボネイト製で落としても割れにくく、華やかさを引き立てます
※洗浄機対応