- スタンダードキッチンツール 18-0深型レードル アイデアセキカワ 81782709

スタンダードキッチンツール 18-0深型レードル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81782709
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

オールステンレスのスタンダードキッチンツール

TGK品番
1-0478-2501
材質
18-0ステンレス
容量(mL)
65
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
76×80×260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする