- FW2 深ボール用トレーにもなるフタ  21cm TKG 81782885

FW2 深ボール用トレーにもなるフタ 21cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81782885
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

単品でトレーとして使用できます。

用途
専用深ボールのスタッキング蓋として使用できます。
TGK品番
1-0003-0503
材質
ステンレス鋼
板厚(mm)
0.6
外径×深さ(Φmm×mm)
220×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする