曜日別特売
- FW2 深ボール  15cm TKG 81782901

FW2 深ボール 15cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81782901
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

専用蓋をご使用ください。

TGK品番
1-0003-0401
容量(L)
0.9
外径×内径×深さ(mm)
155×150×69
板厚(mm)
0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする