曜日別特売

灯油缶

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
10
ベージュ
キャップ色
注文コード
81791048
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JIS規格寸法準拠

用途
灯油用
ベージュ
質量(g)
900
容量(L)
10
キャップ色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする