※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローバル・トップ・ケミカル
2インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値 1,000Ω
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
81792281
品番
D2-N-25-1,000Ω
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
用途
装置テスト用、ダミー(モニター用)
仕様
パーティクル:0.3≦10
型
ノンドープ(導電型)
サイズ
2インチ
備考
その他スペック不問
入数(枚)
25(箱)
厚さ(μm)
280±25
仕上
片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
抵抗値
≧1,000Ωcm
直径(mm)
50±0.5
製造方法
FZ
方位
100面
注意
※製品の特性上、ご注文後のキャンセルはお受けできかねます