曜日別特売
07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805

07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805
07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805
07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805
07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805
07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805
07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805
07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805
07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805
07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805
07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805
07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805
07-603/BK RED/4XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81793805

JK-603 Protect W-JKT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ4XL
色Black/Red
内容量1着注文コード81793805品番07-603/BK RED/4XL
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。
着脱保温ライナーを装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。

色
Black/Red
サイズ
4XL
材質
[outshell] polyester [lining] polyester [warm lining] polyester
胸囲(cm)
138
着丈(cm)
76
裾廻り(cm)
128
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする