DJ-035 タフナイロンウインタージャケット
単体でもしっかり暖かさを確保した中綿入りジャケット。冬は別売りインナー(DJ-028/DJ-036)で防寒性をさらにプラス。
簡単にインナーの脱着ができるインナーコネクトシステムを採用。
インナーにより対応シーズンの幅が広がり、1年を通して幅広い季節に対応します。
ヘビーオンスの厚手ナイロンを採用し、摩擦や擦れに強く、タフな環境でも安心して着用できる一着。
保温性に優れた中綿(ボディ80g/スリーブ60g)を封入し、単体でもしっかりとした暖かさを確保しています。
襟のフラップにはマグネットを採用し、ヘルメット着用時でもスムーズに開閉できる使いやすさを追求。
大型ポケットを備え、収納力にも優れています。
フードは取り外し可能で外せばすっきりとした立ち襟スタイルに。タウンユースからツーリングまで幅広いシーンで活躍。
- 用途
- シーズン:春秋冬
インナーコネクトシステムに対応した別売インナー(DJ-028/DJ-036)により、冬の防寒性をさらにプラス
単体でもしっかり暖かさを確保。保温性に優れた中綿(ボディ80g/スリーブ60g)を封入
- プロテクター
- 付属:肩(CE Lv1)、ひじ(CE Lv1)、背中(ソフトプロテクター)
- 内容量
- 1着
全14種類を絞り込む
サイズ
色
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ


































