DJ-034 ライトシェルウインターパーカー
単体では春・秋にちょうど良いアウターとし活躍。冬は別売りインナー(DJ-028/DJ-036)で防寒性を手軽にプラス。
簡単にインナーの脱着ができるインナーコネクトシステムを採用。
インナーにより対応シーズンの幅が広がり、1年を通して幅広い季節に対応します。
マットな質感の厚手素材でありながら、軽やかな着心地を実現。
高い防風性能で冷たい風をしっかりブロックし、裏起毛の身頃が体温を逃さず暖かさをキープします。
袖裏地にはツイル系素材を採用し、袖通しや腕の動きをスムーズにサポート。
大型ポケットを備え、収納力にも優れています。
使わないときはフードをすっきり収納でき、タウンユースからツーリングまで幅広いシーンで活躍。
- 用途
- シーズン:春秋冬
インナーコネクトシステムに対応した別売インナー(DJ-028/DJ-036)により、冬の防寒性を手軽にプラス
単体では春・秋にちょうど良いアウターとし活躍し、1年を通して幅広い季節に対応
- プロテクター
- 付属:肩(CE Lv1)、ひじ(CE Lv1)、背中(ソフトプロテクター)
- 内容量
- 1着
全14種類を絞り込む
サイズ
色
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ


































