コミネ
JK-603 Protect W-JKT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
XS
S
M
2XL
4XL
5XLB
L
XL
3XL
6XLB
色
Light Grey
Black
Black/Red
Olive
L.GY
RD
Bassalt Grey
Light Grey
KOMINE Black
KOMINE Black Red
全62種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81799107
品番
07-603/L.GRY/XL
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。
着脱保温ライナーを装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
色
Light Grey
サイズ
XL
材質
[outshell] polyester [lining] polyester [warm lining] polyester
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
110
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest