曜日別特売
07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606

07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606
07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606
07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606
07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606
07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606
07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606
07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606
07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606
07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606
07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606
07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606
07-603/OLV/6XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81799606

JK-603 Protect W-JKT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ6XLB
色Olive
内容量1着注文コード81799606品番07-603/OLV/6XLB
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。
着脱保温ライナーを装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。

色
Olive
サイズ
6XLB
材質
[outshell] polyester [lining] polyester [warm lining] polyester
胸囲(cm)
154
着丈(cm)
78
裾廻り(cm)
144
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする