曜日別特売
PF5005 耐切創手袋 ZART 81813396

PF5005 耐切創手袋 ZART 81813396
PF5005 耐切創手袋 ZART 81813396

耐切創手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズXL
全長(cm)26
内容量1双注文コード81813396品番PF5005
参考基準価格(税別)¥1,049販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。
繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。

サイズ
XL
全長(cm)
26
材質
高密度ポリエチレン、ナイロン
入数(双)
1
機能
耐切創
耐切創性
EN388:2003カットレベル5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする