曜日別特売
PF5021 ひざ用パッド ZART 81813421

ひざ用パッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1セット注文コード81813421品番PF5021
参考基準価格(税別)¥1,499販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

膝を守って作業効率の向上に最適な膝用パッドです。

用途
膝を地面に付けての作業に
寸法(mm)
上バンド430・下バンド430
サイズ
M
材質
PVC、ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする