コヅチ
サポートベルト
ストッパーでベルトをがっちり固定します。
中央ベルト通しが左右にスライドしますので腰袋の位置あわせが楽です。
左右にDカン付です。
トラスコ品番
446-1177
材質
ナイロン・ポリプロピレン・発泡ウレタン
長さ(mm)
600
幅(mm)
130
色
ブラック
ベルト通し幅(mm)
120
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05823847
SNB-60BK
¥
7,420
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください