ZART
HDMI-VGA変換ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
コード長さ(m)
1.8
1
1.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81825041
品番
PF5002
参考基準価格(税別)
¥1,599
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することが可能な変換ケーブルです。
用途
HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
コード長さ(m)
1.8
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(オス)-VGA(オス)
プラグ
金メッキ
オス形状
HDMI、VGA
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
VGA