曜日別特売
IV22M-W200 600V ビニル絶縁電線 愛知電線 81885749

IV22M-W200 600V ビニル絶縁電線 愛知電線 81885749
IV22M-W200 600V ビニル絶縁電線 愛知電線 81885749
IV22M-W200 600V ビニル絶縁電線 愛知電線 81885749

600V ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は導体公称断面積・内容量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(200m)
導体公称断面積(mm2)
22
注文コード
81885749
品番
IV22M-W200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。

用途
屋内配線、電気機器用配線など
質量(kg)
26.5
長さ(m)
200
仕上外径(mm)
9.2
導体外径(Φmm)
6
導体公称断面積(mm2)
22
入数(個)
1
導体
より線

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする