愛知電線
600V ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体公称断面積・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(200m)
導体公称断面積(mm
2
)
22
注文コード
81885819
品番
IV22M-R200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途
屋内配線、電気機器用配線など
質量(kg)
26.5
長さ(m)
200
仕上外径(mm)
9.2
導体外径(Φmm)
6
導体公称断面積(mm
2
)
22
入数(個)
1
導体
より線
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表