曜日別特売
AK-TYU-10R あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー 81888296

 

AK-TYU-10R あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー 81888296
AK-TYU-10R あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー 81888296
AK-TYU-10R あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー 81888296
AK-TYU-10R あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー 81888296
AK-TYU-10R あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー 81888296
AK-TYU-10R あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー 81888296
AK-TYU-10R あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー 81888296
AK-TYU-10R あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー 81888296

あかリン LEDひもロープ 10M 単品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
81888296
品番
AK-TYU-10R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

電源がない場所で使えるLEDひもロープです。工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起におすすめです。直径8mmの柔軟なソフトチューブなのでわずかな隙間にも自由自在に設置可能です。流れる光、高輝度のため視認性バッチリです。

用途
工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。
質量(g)
430
発光色
赤
防塵防水性能
IP65
点灯方式
1点滅後流動2流動3スロー4ホタル流動5Wフラッシュ6ホタル7Wフラッシュ交互8全灯
LED
100pic
直径(Φmm)×長さ(m)
8×10
連結
最大50m
注意
※ソーラーパネルは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする