八木熊
Pコーン カスタム 仮設移動型 丸ベース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
オレンジ
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81889161
品番
6300095473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。
用途
道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。
色
グリーン
仕様
カスタム(上部にコーン用の保安灯などが設置できます)
寸法(mm)
900 / ポール径:Φ80
タイプ
仮設移動型
ベース
丸
反射シート
白色高輝度反射シート
注意
※「Pコーン」は仮設材の標識柱を目的として設計しています。目的以外の使用や設置は避けてください。キャップ、ボール、ベースはそれぞれしっかりとはめこんでください。収縮差により各部材の組み立てが難しい場合があります。その際は、お湯などで温めていただくと部品が入りやすくなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません