曜日別特売
6300095474 Pコーン 900 常設型 角ベース 八木熊 81889249

 

6300095474 Pコーン 900 常設型 角ベース 八木熊 81889249
6300095474 Pコーン 900 常設型 角ベース 八木熊 81889249
6300095474 Pコーン 900 常設型 角ベース 八木熊 81889249
6300095474 Pコーン 900 常設型 角ベース 八木熊 81889249
6300095474 Pコーン 900 常設型 角ベース 八木熊 81889249

Pコーン 900 常設型 角ベース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1本注文コード81889249品番6300095474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。

用途
道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。
色
オレンジ
寸法(mm)
900 / ポール径:Φ80
タイプ
常設型
ベース
角
反射シート
白色高輝度反射シート
注意
※「Pコーン」は仮設材の標識柱を目的として設計しています。目的以外の使用や設置は避けてください。キャップ、ボール、ベースはそれぞれしっかりとはめこんでください。収縮差により各部材の組み立てが難しい場合があります。その際は、お湯などで温めていただくと部品が入りやすくなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする