曜日別特売
KA12 x 1400L C=C 油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具C)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 81900275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA12 x 1400L C=C 油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具C)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 81900275
KA12 x 1400L C=C 油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具C)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 81900275
KA12 x 1400L C=C 油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具C)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 81900275
KA12 x 1400L C=C 油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具C)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 81900275
KA12 x 1400L C=C 油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具C)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 81900275

油圧ホース 5.0MPa KA12 【樹脂ホース】 (両端金具C)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズKA12 x 1400L C=C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)1400
1400
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000
8000
9000
10000
15000
20000
内容量1本注文コード81900275品番KA12 x 1400L C=C
販売価格(税込)¥9,858
販売価格(税別)
¥8,962

ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量

用途
油圧、高圧配管用
長さ(mm)
1400
最高使用圧力(MPa)
5
最小曲げ半径(mm)
230
寸法X(mm)
41
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
36
めねじサイズ
G3/4
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:ポリウレタン
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
20.5
補強層
ホース:1P
ホース外径(Φmm)
26.3
質量(g/m)
ホース:280
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:ナイロン12
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする